※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
デュエル
デュエルの 釣具
デュエルの 釣り糸/ワイヤー
H.D.カーボン EX エギングリーダー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
標準強力(Lbs.):12
注文コード
71600807
品番
#3号-30m(585114)
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
根ズレに強い!
仕様
標準強力(Lbs.):12
色
クリアー
標準直径(mm)
0.285
標準強力(kg)
6