海上釣堀:ベイトサグリ釣法に特化した先進専用設計
カウンター付きベイトリールを使用したサグリ釣りに最適な性能を提案するために誕生したSearea BAIT SAGURI 。この釣法において最大のストレスであるライントラブルの徹底追放を目的に並継・スパイラルガイドという独自のセッティングにより、糸ガラミを防ぎ、スムーズな釣りの展開をアシストします。要となるティップには魚からのアタリを鮮明に捉える高い目感度を備えたウキウキトップを搭載。とくにズボ釣りなどの錘負荷の大きい状況では、まるで空中にウキが浮いているかのように微かなアタリを鮮明にキャッチ。また、高いグリップ性能により、ダイレクトな操作を可能にするリールシートにはベイトリールに合わせたトリガー付きのマルチパーミングタッチCI4+を採用。リールシート長は脇挟みでの保持が可能で、操作時の疲労の軽減やファイト時の安定感を創出。ブランクスは基本構造スパイラルXを採用することで、ロッドのネジレを抑え、粘りとパワーを両立し、手返しの向上、不意の大物への対応力も強化。
2025 年は待望の青物にも対応可能なMHパワーモデルが登場。ベイトサグリの理想を追求した性能で海上釣堀の価値ある1尾をつかみ獲る。
※シーリアベイトサグリ替え穂先の装着が可能です。