TANGE SEIKI
TANGE SEIKIの 自転車ハンドル関連
TANGE SEIKIの ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー
TANGE SEIKIの ヘッドスペーサー
MA60C-4LN スレッドヘッドパーツ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
71603835
品番
T14H_P06701
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
スレッドヘッド
用途
スレッドヘッドセット
色
CP
サイズ
1"(JIS)
質量(g)
149
スタックハイト(mm)
37.4(上27.2 下10.2)
注意
※デザインは予告なく変更される場合がございます