TANGE SEIKI
TANGE SEIKIの 自転車ハンドル関連
TANGE SEIKIの ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー
TANGE SEIKIの ヘッドスペーサー
MX320 スレッドヘッドパーツ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ブラック
注文コード
71603851
品番
T14H_P07001
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
この商品は
色
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
ジュラルミンアルミボディーを採用し、ベアリングは上下サイズ違いのカートリッジにより軽量且つ強靭
用途
スレッドヘッドセット
色
ブラック
サイズ
32.7/26.4
質量(g)
102
スタックハイト(mm)
36.7(上24.7 下12.0)
注意
※デザインは予告なく変更される場合がございます