TG32DL スレッドレスヘッドパーツ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズ1"(ITA) ブラック 注文コード71603887 品番T14H_P01901
参考基準価格(税別)¥6,900 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898
この商品はサイズ・色3種類から選べます 他の種類を見る

ジェラルミンボディー、熱処理クロモリボールレース仕様

用途スレッドレスヘッドセット ブラック サイズ1"(ITA) 質量(g)74 スタックハイト(mm)24.9(上13.2 下11.7)
注意
※デザインは予告なく変更される場合がございます

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする