TANGE SEIKI
TANGE SEIKIの 自転車ハンドル関連
TANGE SEIKIの ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー
TANGE SEIKIの ヘッドスペーサー
TG32DL スレッドレスヘッドパーツ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
1"(ITA)
色
シルバー
注文コード
71603905
品番
T14H_P01903
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
ジェラルミンボディー、熱処理クロモリボールレース仕様
用途
スレッドレスヘッドセット
色
シルバー
サイズ
1"(ITA)
質量(g)
74
スタックハイト(mm)
24.9(上13.2 下11.7)
注意
※デザインは予告なく変更される場合がございます