TG36ISL インテグレーテッドヘッドパーツ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71603921 品番T14H_P02901
参考基準価格(税別)¥4,700 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

アルミキャップセット付 A6061-T6

用途インテグレーテッドヘッドセット ブラック サイズ1-1/8" 質量(g)71 スタックハイト(mm)15.5(上15.0 下0.5)
注意
※デザインは予告なく変更される場合がございます

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする