TANGE SEIKI
TANGE SEIKIの 自転車ハンドル関連
TANGE SEIKIの ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー
TANGE SEIKIの ヘッドスペーサー
TG36J3S スレッドヘッドパーツ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ブルー
注文コード
71603930
品番
T14H_P05502
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
この商品は
色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
ヘッドチューブ装着時に違和感のない丸みのあるハイスタックボディーがバイクを引き立てる
用途
スレッドレスヘッドセット
色
ブルー
サイズ
1-1/8"
質量(g)
85
スタックハイト(mm)
26.6(上14.5 下12.1)
注意
※デザインは予告なく変更される場合がございます