TANGE SEIKI
TANGE SEIKIの 自転車ハンドル関連
TANGE SEIKIの ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー
TANGE SEIKIの ヘッドスペーサー
ハイブリッドカートリッジベアリング
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
1-1/8"
寸法
41.8×30×8×45D
注文コード
71603966
品番
T14H_P04825
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・寸法
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
通常の最大30%軽量ベアリング
従来のベアリングの軌道部以外の余分な贅肉を削ぎ落としサイズを従来のものと同一にするため軽量アルミを外輪に圧入。
用途
ベアリングリプレースパーツ
種別
#1518HB/1-1/8"
サイズ
1-1/8"
質量(g)
16
寸法
41.8×30×8×45D
注意
※デザインは予告なく変更される場合がございます