画像準備中

ハイブリッドカートリッジベアリング

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズ1-1/2" 寸法51.8×40×8×45D 注文コード71604000 品番T14H_P04821
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498
この商品はサイズ・寸法など7種類から選べます 他の種類を見る

通常の最大30%軽量ベアリング
従来のベアリングの軌道部以外の余分な贅肉を削ぎ落としサイズを従来のものと同一にするため軽量アルミを外輪に圧入。

用途ベアリングリプレースパーツ 種別#1718HB/1-1/2" サイズ1-1/2" 質量(g)24 寸法51.8×40×8×45D
注意
※デザインは予告なく変更される場合がございます

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする