画像準備中

カートリッジベアリング

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 71604027 品番 T14H_P04826
参考基準価格(税別)¥2,100 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

TANGESEIKIスタンダードベアリング
TANGESEIKIのカートリッジベアリングは内外輪珠ともにSUJ2素材を採用し、
ベアリングの接触角度を30°に設定することでヘッドパーツに必要な強い衝撃にも耐え尚且つスムーズな回転を実現している。

用途ベアリングリプレースパーツ 種別#1738/1-3/8" サイズ1-3/8" 質量(g)22 寸法49×37×7×45D
注意
※デザインは予告なく変更される場合がございます

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする