TANGE SEIKI
TANGE SEIKIの 自転車ハンドル関連
TANGE SEIKIの ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー
TANGE SEIKIの ヘッドスペーサー
TG36ZS22 Lower
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
71604350
品番
T14H_P06801
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
44ヘッドチューブ Lower 1-1/8"
用途
セパレート
色
ブラック
外径(Φmm)
圧入:44
スタックハイト(mm)
2.2
注意
※デザインは予告なく変更される場合がございます