EXFROZEN 冷感ベスト(EF99500)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード71631108 品番EF99500
参考基準価格(税別)¥2,100 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

濡らして手軽に暑熱対策できるクールベスト。EFウェアと併用でさらに冷感アップ!
・高ストレッチ素材で、伸縮性や弾力性に優れた素材で動きやすく快適な着心地

11 ホワイト サイズF(フリー) 胸囲(cm)116 混率(%)ハニカムメッシュ ポリエステル100 肩幅(cm)45 着丈(cm)63
注意
※ご使用上の注意をよくお読みください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする