シンカー仮面TR ツヤ消 白夜光

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック 質量(g)20 注文コード71631686 品番20g
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥703
販売価格(税別)
639
この商品は質量7種類から選べます 他の種類を見る

装着用シリコンゴム:3個入り

用途【使用中のエギに簡単装着!】変化する潮流、風向き、水深など、釣り場の状況やターゲットに合わせた、スピーディな対応で釣果をアップ!状況に合わせて、重さとカラーを自由にセレクトすれば、1つのエギでもバリエーションが広がるためタックル装備のコンパクト化も可能。各社の汎用エギに適合します。*特殊形状のエギ等には適合しない場合もございますので、ご使用前に確認をお願い致します。 ツヤ消 白夜光 質量(g)20 入数(個)2
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のカラー・仕様等をよくご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする