マリンテック
マリンテックの マリン/ボート用品
マリンテックの ボート整備用品
スルーハルフィッティング
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1式
注文コード
71639526
品番
TFW-EL
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
90°角度設計で効率よくスムーズな排水
長期間の使用でも劣化しにくい高耐久プラスチック素材を採用
簡単取付/楽々メンテナンス
シンプルで美しい外観デザイン
ホース口径25mm
推奨取付穴径Φ34mm
仕様
取付位置:ボート底部/デッキ排水用
材質
プラスチック
寸法(mm)
Φ55×W60×H80
色
ホワイト
質量(g)
50
角度(°)
90
ホース口径(mm)
25
穴径(mm)
推奨取付:34