曜日別特売
EWJMK35E10L-E4HC 椿本チエイン サーボモータ用減速機 TERVO ウォームギヤヘッド EWJMK・EWMK 椿本チエイン 71640470

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

椿本チエイン サーボモータ用減速機 TERVO ウォームギヤヘッド EWJMK・EWMK

商品レビューを投稿する
34日以内出荷返品不可34日以内出荷とは
内容量1個注文コード71640470品番EWJMK35E10L-E4HC
参考基準価格(税別)¥83,462販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
79,980

【ウォームギヤヘッド】
直交軸タイプで高強度・静粛運転。
汎用ギヤヘッドをサーボ化し、高い経済性と短納期を両立。
エコノミー
・汎用ギヤヘッドをサーボ用途化することで、エコノミーかつ短納期で製品をお届けできます。
低騒音・低振動
・ウォームギヤを採用していますので、他の歯車伝達とは異なり、滑り接触により振動・騒音が極めて小さくなります。
スペースセービング
・フランジ取付を基本とした専用ケースを採用、装置全体のコンパクト化に貢献します。
【サーボモータ用減速機 TERVOシリーズの特長】
サーボモータによる高度モーションコントロールに最適なサーボモータ用減速機TERVO(テルボ)は、ハイポイド・ヘルカル・ウォームの3種類のギヤ、出力軸も直交軸と平行軸、中空タイプと中実タイプが選択可能で、幅広い用途・レイアウトに最適な製品をお選びいただけます。
各社サーボモータに対応するとともに、汎用ギヤヘッドをサーボ用ギヤヘッド化することで、高い経済性と短納期を両立しました。

減速比10取付Eサイズ35タイプEWJMK出力軸許容トルク(50/60Hz)(N・m)【入力回転速度:1500r/min】19.2、【入力回転速度:2000r/min】15.7、【入力回転速度:3000r/min】12.2マウントE4HC軸配置L許容ラジアル荷重(N)【入力回転速度:1500r/min】1119、【入力回転速度:2000r/min】1029、【入力回転速度:3000r/min】922許容入力(kW)【入力回転速度:1500r/min】0.35、【入力回転速度:2000r/min】0.38、【入力回転速度:3000r/min】0.44
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする