曜日別特売
SWJMK50E50DF-G5LC 椿本チエイン サーボモータ用減速機 TERVO ウォームギヤヘッド SWJMK・SWMK 椿本チエイン 71642990

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

椿本チエイン サーボモータ用減速機 TERVO ウォームギヤヘッド SWJMK・SWMK

商品レビューを投稿する
34日以内出荷返品不可34日以内出荷とは
内容量1個注文コード71642990品番SWJMK50E50DF-G5LC
参考基準価格(税別)¥126,923販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

【ウォームギヤヘッド】
直交軸タイプで高強度・静粛運転。
汎用ギヤヘッドをサーボ化し、高い経済性と短納期を両立。
エコノミー
・汎用ギヤヘッドをサーボ用途化することで、エコノミーかつ短納期で製品をお届けできます。
低騒音・低振動
・ウォームギヤを採用していますので、他の歯車伝達とは異なり、滑り接触により振動・騒音が極めて小さくなります。
スペースセービング
・フランジ取付を基本とした専用ケースを採用、装置全体のコンパクト化に貢献します。
【サーボモータ用減速機 TERVOシリーズの特長】
サーボモータによる高度モーションコントロールに最適なサーボモータ用減速機TERVO(テルボ)は、ハイポイド・ヘルカル・ウォームの3種類のギヤ、出力軸も直交軸と平行軸、中空タイプと中実タイプが選択可能で、幅広い用途・レイアウトに最適な製品をお選びいただけます。
各社サーボモータに対応するとともに、汎用ギヤヘッドをサーボ用ギヤヘッド化することで、高い経済性と短納期を両立しました。

減速比50取付Eサイズ50タイプSWJMK出力軸許容トルク(50/60Hz)(N・m)【入力回転速度:1500r/min】69、【入力回転速度:2000r/min】57.4、【入力回転速度:3000r/min】45.9許容荷重(N)アキシャル:【入力回転速度:1500r/min】7546、【入力回転速度:2000r/min】7546、【入力回転速度:3000r/min】7503マウントG5LC軸配置DF許容ラジアル荷重(N)【入力回転速度:1500r/min】4572、【入力回転速度:2000r/min】4144、【入力回転速度:3000r/min】3655許容入力(kW)【入力回転速度:1500r/min】0.33、【入力回転速度:2000r/min】0.36、【入力回転速度:3000r/min】0.41
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする