二酸化炭素濃度計

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71689689 品番HD1306
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥14,600 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

壁面に設置できる横長タイプのCO?モニター。空間全体の空気環境を常時確認できます。
二酸化炭素濃度(ppm)、温度、湿度をリアルタイムで測定・表示。室内環境管理の目安確認に適しています。
二酸化炭素検知にはNDIR(非分散型赤外線)方式を採用。長期使用時も安定した測定が可能です。?離れた位置からでも確認しやすい大きな数字表示。CO?濃度レベルは4段階のカラーインジケーターで直感的に把握できます。?周囲の明るさに応じて表示輝度を調整可能。昼夜を問わず見やすく使用できます。
設定したCO?濃度を超えるとアラームでお知らせ。換気管理の補助に役立ちます。(アラーム機能はON/OFF切替可能)

付属品充電用USBケーブル(5V) 仕様【保管湿度範囲】20%〜85% 寸法(mm)270×90×35 質量(g)320 電源充電式リチウム電池 測定項目二酸化炭素(CO2)、温度、湿度 サンプリング1.5秒 濃度単位CO2:ppm 検出方法CO2:赤外線(NDIR) 測定温度範囲(℃)-10〜50 測定範囲(ppm)400〜5000 保管温度(℃)-10〜60 湿度範囲(%)測定相対:20〜85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする