曜日別特売
HDSQ-1-2 トルクドライバー 空転式 プレセット形 はくでん 71689759

HDSQ-1-2 トルクドライバー 空転式 プレセット形 はくでん 71689759
HDSQ-1-2 トルクドライバー 空転式 プレセット形 はくでん 71689759
HDSQ-1-2 トルクドライバー 空転式 プレセット形 はくでん 71689759
HDSQ-1-2 トルクドライバー 空転式 プレセット形 はくでん 71689759
HDSQ-1-2 トルクドライバー 空転式 プレセット形 はくでん 71689759
HDSQ-1-2 トルクドライバー 空転式 プレセット形 はくでん 71689759
HDSQ-1-2 トルクドライバー 空転式 プレセット形 はくでん 71689759

トルクドライバー 空転式 プレセット形

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
トルク調整範囲(N・m)0.2~1.2
最小目盛(N・m)0.02
内容量1個注文コード71689759品番HDSQ-1-2
参考基準価格(税別)¥12,200販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

設定したトルクに達すると自動的に空転し、締め過ぎを防止します。?
トルク設定値を目盛で確認でき、設定作業を行いやすくしています。
電気・電子機器、精密機器、機械組立など、一定トルク管理が必要な作業に適しています。

全長(mm)156質量(g)280トルク調整範囲(N・m)0.2~1.2最小目盛(N・m)0.02六角穴対辺(mm)6.35負荷方向左右
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする