リストストラップ用テスター

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71689786 品番HD-JD498PUX
参考基準価格(税別)¥5,580 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

防静電手首バンド(リストストラップ)が正しく機能しているかを簡単に確認できるテスターです。
本体の電極部に触れて確認するだけの簡単操作。作業前の点検を短時間で行えます。
測定結果をLEDランプで表示。状態に応じてブザー音で知らせるため、視覚・聴覚の両方で確認可能です。
作業台や検査エリアに設置しやすい小型設計。持ち運びにも配慮されています。
電子機器組立、基板実装、検査工程など、防静電対策が求められる現場での点検用として使用できます。

質量(g)200 長さ(m)【アース線】1 電源DC 9V電池 表示方式LED表示(LOW / GOOD / HIGH) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×40×117 抵抗【判定抵抗範囲(目安)】[ LOW ] <800kΩ [ GOOD ] 800kΩ〜9MΩ [ HIGH] >9MΩ ブザー有(GOOD判定時)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストラップ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする