ポートライトハッチ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード71689917 品番SPH-400
参考基準価格(税別)¥10,100 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

フレームには耐老化・耐紫外線のABS樹脂を使用
塩害や紫外線、海上の過酷な環境でも劣化しにくく、長期間使用可能
耐食性と剛性を兼ね備えた316ステンレス部品採用
厚手の強化ガラス(tempered glass)を採用し、海の荒波や衝撃にも耐える耐久性を確保
水の侵入を防ぐゴム製パッキン付き
高防水性/高気密性/高安全性
取り付けが簡単な「Click-in(はめ込み)」構造
DIYでの取り付け、既存ボートへの後付けにも対応しやすい!
透明な強化ガラスが船室に自然光を取り込み、明るさと開放感を大幅UP
換気と採光を兼ねた実用的な長方形窓

用途船室の採光/換気/ヨット・ボートの窓/リフォーム・新造船の窓用など 寸法(幅W×高さH)(mm)ガラス窓:312×114、開口時窓:320×127、全体:400×201 材質(フレーム)ABS樹脂

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マリン/ボート用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする