※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PFXPSA6AED18W11 シュナイダーエレクトリックホールディングス 産業用コンピューター PSA6000シリーズ シュナイダーエレクトリック 71691771 PFXPSA6AED18W11 シュナイダーエレクトリックホールディングス 産業用コンピューター PSA6000シリーズ シュナイダーエレクトリック 71691771 PFXPSA6AED18W11 シュナイダーエレクトリックホールディングス 産業用コンピューター PSA6000シリーズ シュナイダーエレクトリック 71691771 PFXPSA6AED18W11 シュナイダーエレクトリックホールディングス 産業用コンピューター PSA6000シリーズ シュナイダーエレクトリック 71691771 PFXPSA6AED18W11 シュナイダーエレクトリックホールディングス 産業用コンピューター PSA6000シリーズ シュナイダーエレクトリック 71691771

シュナイダーエレクトリックホールディングス 産業用コンピューター PSA6000シリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 解像度1280×800ドット(WXGA) 注文コード71691771 品番PFXPSA6AED18W11
参考基準価格(税別)¥365,000 販売価格(税込) ¥384,780
販売価格(税別)
349,800
この商品は解像度など5種類から選べます 他の種類を見る

パワー・性能を追求したモデル
・高いパフォーマンスにより、効率的で将来に備えた運用を実現します。
省スペース化
・超薄型デザインとVESA取付け対応で、省スペース化とコスト削減を実現します。
持続可能性&安全性
・環境面とサイバーセキュリティを考慮した設計で、安心してご使用いただけます。

質量(kg)〜3.4 表示12型ワイド 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)307.4×229.4×58.8 解像度1280×800ドット(WXGA) パネルカット寸法(mm)295×217

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする