SFSS-M4-6-ALK 鍋屋バイテック会社 ネジコム(六角穴付きボルト) フランジ付き六角穴付きボルト(ナイロン溶着つき) SFSS-ALK NBK(鍋屋バイテック会社) 71691920

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SFSS-M4-6-ALK 鍋屋バイテック会社 ネジコム(六角穴付きボルト) フランジ付き六角穴付きボルト(ナイロン溶着つき) SFSS-ALK NBK(鍋屋バイテック会社) 71691920
SFSS-M4-6-ALK 鍋屋バイテック会社 ネジコム(六角穴付きボルト) フランジ付き六角穴付きボルト(ナイロン溶着つき) SFSS-ALK NBK(鍋屋バイテック会社) 71691920

鍋屋バイテック会社 ネジコム(六角穴付きボルト) フランジ付き六角穴付きボルト(ナイロン溶着つき) SFSS-ALK

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(20個)
ねじの呼びM4
ピッチ0.7
寸法L(mm)6
内容量1袋(20個)注文コード71691920品番SFSS-M4-6-ALK
販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

・頭部のフランジによって座面が大きくなるため、通常の六角穴付きボルトと比べ被締結材にかかる圧力が分散され、座面陥没が生じにくくなっています。また、キリ穴径が大きい場合でも、座面を確保することができます。
・座金の組み込み作業が不要で、部品点数を削減できます。
・座金を使用していないため、ロボットによるねじ締め自働化に最適です。
・ねじ部に溶着したナイロンの摩擦によってねじの戻り回転を抑制します。
・締結力を失っても、戻り回転が抑制されるため、ねじの脱落を防止します。
・ナイロン溶着の耐熱温度は120℃です。

用途
・ねじの戻り止め・脱落防止
・機器・装置構造体/一般産業機械
質量(g)1.5ピッチ0.7寸法L(mm)6寸法L1(mm)4寸法t(mm)2寸法B(mm)3寸法D1(mm)9寸法D2(mm)7寸法L2(mm)全ねじ寸法t1(mm)0.8ねじの呼びM4ねじ山種類M(並目)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする