SFSS-M4-12-TF 鍋屋バイテック会社 ネジコム(六角穴付きボルト) フランジ付き六角穴付きボルト(PTFEコーティング) SFSS-TF NBK(鍋屋バイテック会社) 71692121

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SFSS-M4-12-TF 鍋屋バイテック会社 ネジコム(六角穴付きボルト) フランジ付き六角穴付きボルト(PTFEコーティング) SFSS-TF NBK(鍋屋バイテック会社) 71692121
SFSS-M4-12-TF 鍋屋バイテック会社 ネジコム(六角穴付きボルト) フランジ付き六角穴付きボルト(PTFEコーティング) SFSS-TF NBK(鍋屋バイテック会社) 71692121

鍋屋バイテック会社 ネジコム(六角穴付きボルト) フランジ付き六角穴付きボルト(PTFEコーティング) SFSS-TF

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ねじの呼びM4
ピッチ0.7
寸法L(mm)12
内容量1個注文コード71692121品番SFSS-M4-12-TF
販売価格(税込)¥790
販売価格(税別)
718

・頭部のフランジによって座面が大きくなるため、通常の六角穴付きボルトと比べ被締結材にかかる圧力が分散され、座面陥没が生じにくくなっています。また、キリ穴径が大きい場合でも、座面を確保することができます。
・座金の組み込み作業が不要で、部品点数を削減できます。
・座金を使用していないため、ロボットによるねじ締め自働化に最適です。
・耐薬品性にすぐれています。
・すぐれた潤滑性。ねじのかじり・焼きつき防止に適しています。

用途
・かじり・焼きつき防止
・FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント
質量(g)2ピッチ0.7寸法L(mm)12寸法L1(mm)4寸法t(mm)2寸法B(mm)3寸法D1(mm)9寸法D2(mm)7寸法L2(mm)全ねじ寸法t1(mm)0.8ねじの呼びM4ねじ山種類M(並目)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする