水冷クーラー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71692945 品番ACFRE00183A
参考基準価格(税別)¥19,073 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

Arcticブランドのマルチソケット対応オールインワン水冷CPUクーラー「Liquid Freezer III Pro 280 A-RGB Black」です。 PWM制御ファンが電圧レギュレータの温度を下げ、安定したパフォーマンスを保証します。 CPUのホットスポットにコールドプレートをシフトし、より効率的な熱伝達を実現します。 CPUの寿命を延ばし、放熱を改善するために、接触圧分布を最適化します。 スリーブに統合されたファンケーブルは、取り付けを簡素化し、ケーブルの乱れを最小限に抑えます。 低回転数ではより静かでパワフル、負荷時にはより高いパフォーマンスを発揮し、妥協することなく最大限の冷却を実現します。 38mmラジエターは放熱性を高めるだけでなく、27mmラジエターよりも多くの液体を保持します。 これにより、熱の蓄積を抑え、温度上昇をより効率的に処理します。 強化EPDMチューブに編組被覆を施し、耐久性を向上します。 取り付け済み配線済みファン、わかりやすい取り付け、アニメーション付きオンラインマニュアルします。 クロスパターンで塗布するだけで、ウォーターポンプのコールドプレートがペーストを均等に分散します。 スプリッターケーブルを使用することで、ポンプ、VRMファン、ラジエーターファンを個別に制御することも、オールインワンケーブルを使用して1つのPWM信号で同期させることも可能です。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。

注意
※製品は国内向けの民生品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする