画像準備中

GE-CX漏電ブレーカ(協約形)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード71693180 品番GE53CX3P25AF30
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798

漏電ブレーカ(協約形)

用途・カンタン後付けカセット式付属装置に対応しています。・定格電流125Aまでラインアップしています。・環境負荷削減のため、カドミレス接点を使用しています。・過電流引外し方式は完全電磁式です。・モーター保護兼用です。・太陽光発電システムなど系統連系用に限り逆接続可能型として使用可能です。 付属品端子カバー、封印プレート、丸木ネジ4×55、なべ小ねじM4×50、IECレールホルダ、レールホルダバネ 容量(kW)【電動機】5.5 質量(kg)0.43 規格電気用品安全法、JIS C 8201-2-2 Ann2 定格電流(A)25 適合電線(mm2)最大22 保護機能漏電・過負荷・短絡・モーター保護兼用 端子構造線押え端子M5 動作時間0.1以内 定格遮断容量(kA)5(AC200V,AC100V) 定格感度電流(mA)30 過電流引きはずし方式完全電磁式 逆接続不可 極数・素子数3P・3E フレーム(AF)50 定格使用電圧(V)AC100-200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする