- 用途
- 夏場のワークウェア。
- 色
- No.822(D・オリーブグリーン)
- サイズ
- M
- 質量(g)
- 96
- 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
- 約90×63×13
- 胸囲(cm)
- 117
- タイプ
- フードベストタイプ
- 肩幅(cm)
- 43.5
- 着丈(cm)
- 66
- 連続使用可能時間
- 「強」約3時間・「中」約4時間・「弱」約5.5時間
- 裾廻り(cm)
- 79
- 高さ(cm)
- ファン:37.5
- 充電時間(時間)
- 約3(2Aアダプター使用時)
- バッテリー容量(mAh)
- 5000
- ファン
- 厚さ50mm・直径107mm・重さ約97g、最大風量:47リットル/秒、羽根の枚数5枚、ファン寿命約1000時間、出力切替3段階(スイッチ付 USBケーブル)
- アームホール(cm)
- 38