900122-10A-BM ハーネス対応電動ファン付きウェア(フード付き・ハイバック仕様) ベストセット DiVaiZ 71693539

ハーネス対応電動ファン付きウェア(フード付き・ハイバック仕様) ベストセット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
この商品は胸囲など16種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット
胸囲(cm)
117
注文コード
71693539
品番
900122-10A-BM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,668
販売価格(税別)
¥9,698

ウェア・ファン・バッテリーの一式セットで、すぐ使えるEF(空調)ウエアベストセットです。
ハイバック仕様。
裏チタン加工により、赤外線・紫外線を遮断し、衣類内部の温度上昇を抑えます。
ランヤード取り出し口付きです。
背中の上側に開口部を設けることで、Y型・X型フルハーネス安全帯を着用してもファンの通気口を妨げないです。

用途
夏場のワークウェア。
色
No.804(B・ブラック)
サイズ
M
質量(g)
195
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
約94.3×63.3×23.9
胸囲(cm)
117
タイプ
フードベストタイプ
肩幅(cm)
43.5
着丈(cm)
66
連続使用可能時間
「強」約6時間・「中」約8時間・「弱」約11時間
裾廻り(cm)
79
高さ(cm)
ファン:37.5
充電時間(時間)
約6(2Aアダプター使用時)
バッテリー容量(mAh)
10000
ファン
厚さ50mm・直径107mm・重さ約97g、最大風量:47リットル/秒、羽根の枚数5枚、ファン寿命約1000時間、出力切替3段階(スイッチ付 USBケーブル)
アームホール(cm)
38
関連資料:(4.39MB)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする