900132-5A-B3L ハーネス対応電動ファン付きウェア(脱着可能フード付き・ハイバック仕様) ベストセット DiVaiZ 71693645

ハーネス対応電動ファン付きウェア(脱着可能フード付き・ハイバック仕様) ベストセット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
この商品は胸囲など16種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット
胸囲(cm)
132
注文コード
71693645
品番
900132-5A-B3L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
¥8,998

ウェア・ファン・バッテリーの一式セットで、すぐ使えるEF(空調)ウエアベストセットです。
遮熱チタンコーティングで熱反射・体温上昇を抑制。
UPF50+で紫外線カット、日焼け防止。
脱着式フードで環境対応力UP。
肩刺し子補強とハイバック仕様で現場の動きに対応。
ハーネスランヤード取り出し口+ベルトホルダー付き。

用途
夏場のワークウェア。
色
No.804(B・ブラック)
サイズ
3L
質量(g)
96
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
約90×63×13
胸囲(cm)
132
タイプ
フードベストタイプ
肩幅(cm)
52
着丈(cm)
73
連続使用可能時間
「強」約3時間・「中」約4時間・「弱」約5.5時間
裾廻り(cm)
96
充電時間(時間)
約3(2Aアダプター使用時)
バッテリー容量(mAh)
5000
ファン
厚さ50mm・直径107mm・重さ約97g、最大風量:47リットル/秒、羽根の枚数5枚、ファン寿命約1000時間、出力切替3段階(スイッチ付 USBケーブル)
アームホール(cm)
44
関連資料:(4.39MB)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする