- 用途
- 夏場のワークウェア。
- 色
- No.811(N・ネイビー)
- サイズ
- M
- 質量(g)
- 195
- 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
- 約94.3×63.3×23.9
- 胸囲(cm)
- 117
- タイプ
- フードベストタイプ
- 肩幅(cm)
- 44.5
- 着丈(cm)
- 67
- 連続使用可能時間
- 「強」約6時間・「中」約8時間・「弱」約11時間
- 裾廻り(cm)
- 81
- 充電時間(時間)
- 約6(2Aアダプター使用時)
- バッテリー容量(mAh)
- 10000
- ファン
- 厚さ50mm・直径107mm・重さ約97g、最大風量:47リットル/秒、羽根の枚数5枚、ファン寿命約1000時間、出力切替3段階(スイッチ付 USBケーブル)
- アームホール(cm)
- 38