KS-EXA10A-9018-D【ワケあり】 掲示板 マグネットボード/アルミニウム/屋内タイプ NASTA(ナスタ) 71695176 KS-EXA10A-9018-D【ワケあり】 掲示板 マグネットボード/アルミニウム/屋内タイプ NASTA(ナスタ) 71695176 KS-EXA10A-9018-D【ワケあり】 掲示板 マグネットボード/アルミニウム/屋内タイプ NASTA(ナスタ) 71695176 KS-EXA10A-9018-D【ワケあり】 掲示板 マグネットボード/アルミニウム/屋内タイプ NASTA(ナスタ) 71695176 KS-EXA10A-9018-D【ワケあり】 掲示板 マグネットボード/アルミニウム/屋内タイプ NASTA(ナスタ) 71695176

掲示板 マグネットボード/アルミニウム/屋内タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 代引不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ブラック 注文コード71695176 品番KS-EXA10A-9018-D【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥72,500 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別) アウトレット
¥54,98044,980
この商品はなど11種類から選べます 他の種類を見る

屋内専用の掲示板です。
900×1200mm以下のサイズはタテ向き・ヨコ向きで使用できます。
枠はアルミニウムです。
付属のマグネットが使用できます。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 付属品マグネット 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 材質枠:アルミ二ウム/掲示面:鉄複合板 寸法(mm)1800×900×895 ブラック 仕上枠:アルマイト処理/掲示面:アクリル焼付塗装 使用可能方向ヨコ向き
注意
※屋内仕様となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エントランス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする