未来工業
未来工業の ケーブル収納・配線
未来工業の ケーブルモール
未来工業の モール用スイッチボックス
深形モール用スイッチボックス(ケーブル配線用露出スイッチボックス)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
規格
2ヶ用深形
色
グレー
注文コード
71695438
品番
MSB-2YG【ワケあり】
在庫数量:残り55点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥1,380
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
アウトレット
¥1,098
¥
789
バスケットに入れる
この商品は
規格・色
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
色
グレー
規格
2ヶ用深形
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
深さ(mm)
44
側面ノック数
10(1〜4号)
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください