相原電機
相原電機の 電源(制御機器)
相原電機の 変圧・変換
相原電機の トランス
単相複巻トランス
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
容量(kVA)
1
容量(A)
1000
絶縁種別
B
注文コード
71695709
品番
UP-1KN【ワケあり】
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥42,300
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
アウトレット
¥24,980
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
容量・絶縁種別
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。
電気機器用電源昇圧等に
商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
複巻
形状
TB
質量(kg)
9.2
寸法H(mm)
157
適合規格
JIS C 5310・6436
寸法A(mm)
111
寸法D(mm)
125
寸法B(mm)
95
端子ねじ
M4/M3.5
容量(kVA)
1
寸法W(mm)
153
絶縁種別
B
取付穴径(Φmm)
7.0×15
シールド
一次・二次間シールド付き(E)
容量(A)
1000
1次電圧(V)
110-100-0
2次電圧(V)
220-200-0
接地端子
有