エスコ
エスコの 書庫・金庫・ロッカー
エスコの キーボックス・名札掛け
エスコの キーホルダー名札
22x53mm ネームタグ(イエロー/50個)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(50個)
注文コード
71695840
品番
EA956VL-9【ワケあり】
在庫数量:残り12点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
アウトレット
¥3,170
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
台紙は背面のスリット部分から取出すことができます。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
色
イエロー
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
エスコ品番
EA956VL-9
材質
本体:プラスチックキーリング:スチール
寸法(mm)
【台紙用窓穴】14×30
穴径(Φmm)
3、5.5
内径(Φmm)
【キーリング】約21
線径(Φmm)
【キーリング】1.2
本体寸法(mm)
22×53×3(厚)
質量(g/個)
約3
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。