中【ワケあり】 丸型バック立て ノーブランド 71696400 中【ワケあり】 丸型バック立て ノーブランド 71696400

丸型バック立て

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10個) 注文コード 71696400 品番 中【ワケあり】
在庫数量:残り6点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別) アウトレット
¥3,6982,998

透明度が高く、高級感のある国産アクリルを使用。
商品をより際立たせて陳列できます。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×105×100 材質透明アクリル 板厚(mm)2 用途バッグ、ポーチ、財布などのディスプレイに最適。 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
注意
※商品の在庫状況により、指定日にお届けできない可能性もございます。
※お客様都合での返品や交換はお受けできませんので、サイズ等しっかりとご確認の上、ご注文下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70090922
2018-05-21
用途:
店頭における、ディスプレイ。
株式会社イワキ 様 (卸売・小売業)

丁寧(エッジのバリもない)に作られているので、
飾り付けつる商品を痛めることがない。
追記で注文したいと考えている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「服飾雑貨ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする