本体

TBV03414Z1【ワケあり】 壁付けサーモスタットシャワー金具 TOTO 71696637 TBV03414Z1【ワケあり】 壁付けサーモスタットシャワー金具 TOTO 71696637

壁付けサーモスタットシャワー金具

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 お客様組立品車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 使用地区寒冷地 仕様温度調節ハンドルの位置:左、ハンドシャワー有、吐水切替無、吐水形態:整流、シャワーヘッド種類:コンフォートウエーブ、TOTOマーク位置:本体上面、逆止弁/VB:有 注文コード71696637 品番TBV03414Z1【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥59,800 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別) アウトレット
¥31,98025,980
この商品は使用地区・仕様など15種類から選べます 他の種類を見る
商品状態※理由あり(未使用・未開封) 備考散水板Φ90、水抜き栓部仕様変更 ハンドル形状穴付レバー 使用地区寒冷地 用途浴室 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 仕様温度調節ハンドルの位置:左、ハンドシャワー有、吐水切替無、吐水形態:整流、シャワーヘッド種類:コンフォートウエーブ、TOTOマーク位置:本体上面、逆止弁/VB:有 タイプサーモスタット 呼び径(mm)13 材質(ホース)樹脂(シルバー) 適合場所浴室 ハンドル色メタル 取付け方法壁付き 操作方法ハンドルを上下操作 吐水口長さ(mm)170 商品タイプ壁付タイプ
関連資料:(0.15MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする