大型郵便受(防滴型)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1個仕上本体・扉・投入口/ヘアーライン仕上 アクリル焼付塗装(色)クリア注文コード71697048品番KS-MB30SW-C【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥120,500販売価格(税込)¥71,478
販売価格(税別)アウトレット
¥79,98064,980

オフィスビル・学校・公共施設で使用可能な防滴タイプの大型郵便受箱

商品状態※理由あり(未使用・未開封)錠前ディンプル錠特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。仕様壁付け材質本体、扉、投入口/ステンレス(SUS304)質量(kg)12.5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)590×390×302仕上本体・扉・投入口/ヘアーライン仕上 アクリル焼付塗装(色)クリア
関連資料:寸法図(0.1MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする