商品画像
関西工具製作所
関西工具製作所の 切断
関西工具製作所の ダイヤモンドカッター
溶着マルチブレードM-12
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
71701011
品番
DOBOM12300
参考基準価格(税別)
¥36,000
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
通常では切断しにくい被削材にも幅広く対応。ダイヤモンドが強力に付着しているため、食いつきが良く耐久性に優れています。丈夫なうえライフが長い。
用途
薄鋼板、鋼管、鋳鉄管、大理石、塩ビ、タイル、スレート、FRP等
仕様
付属リング:2225.4
厚さ(mm)
3.2
穴径(Φmm)
30.5
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
5000
直径(mm)
300
チップ高さ(mm)
5
注意
※乾式で使用して下さい。