メイン画像

非常用LEDシリンダーライト赤色

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71701431 品番GLB-T20W/R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980

バッテリー内蔵で停電時に自動で点灯に切り替わる非常用LEDシリンダーライト。非常時の点灯時間は約120分。
リン酸リチウムバッテリー内蔵式でBMSシステム管理。
LED光源はムラがなく均一な発光性があります。IP65の防塵防水仕様です。

質量(g)900 使用温度範囲(℃)-10〜+40 消費電力(W)20 定格電圧(V)200 ケーブル長(m)1 角度(°)【発光】180 定格寿命(時間)40000 直径×長さL(Φmm×mm)35×1260(上部丸リング除く) プラグ200V3芯プラグ 防塵防水性能IP65 光色 演色指数(Ra)>80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする