絞り込み
消費電力(W)
- 5~10未満(1)
- 10~20未満(2)
- 20~30未満(2)
光色
グリーン(1)
レッド(1)
昼白色(1)
ブランド
- GLOBAL(日本グローバル照明)
- 3M(スリーエム)(1)
- DNライティング(3)
- LAMP(スガツネ工業)(4)
- OSRAM(オスラム)(1)
- YAMAZEN(山善)(6)
- アルバジャパン(2)
- ニッケンハードウエア(2)
- 友屋(1)
- 富士倉(4)
- 嵯峨電機工業(1)
- 日動工業(5)
- 日機(1)
- 星和電機(SEIWA)(2)
特価

LEDスリムライト
GLOBAL(日本グローバル照明)¥3,898~税込¥4,288~1本10日以内出荷棚下や間接照明に使えるLEDスリムライト。ACコンセントから直接電源をとれます。付属品本体、取付金具、電源コード定格電圧AC100V(50/60Hz)定格寿命(時間)40000ケーブル長(cm)150演色性(Ra)Ra80
広配光LEDシリンダーライト2600lm
GLOBAL(日本グローバル照明)¥6,998税込¥7,6981本10日以内出荷軽量化・高効率LEDチップを採用。IP66防水性能、耐サージ機能有。200Vプラグ付き寸法(mm)直径26×長さ1200質量(g)340消費電力(W)18定格電圧100/200V角度(°)【発光】300全光束(Lm)2600定格寿命(時間)40000色温度(K)6400使用環境温度(℃)-10~+40防塵防水性能IP66ケーブルPSE VCT 3芯*0.75/1.5m耐雷サージ3kV
非常用LEDシリンダーライト赤色
GLOBAL(日本グローバル照明)¥38,980税込¥42,8781個10日以内出荷バッテリー内蔵で停電時に自動で点灯に切り替わる非常用LEDシリンダーライト。非常時の点灯時間は約120分。リン酸リチウムバッテリー内蔵式でBMSシステム管理。LED光源はムラがなく均一な発光性があります。IP65の防塵防水仕様です。色赤質量(g)900使用温度範囲(℃)-10~+40消費電力(W)20定格電圧(V)200ケーブル長(m)1角度(°)【発光】180定格寿命(時間)40000直径×長さL(Φmm×mm)35×1260(上部丸リング除く)プラグ200V3芯プラグ防塵防水性能IP65光色赤演色指数(Ra)>80エコロジー商品省エネ
非常用LEDシリンダーライト
GLOBAL(日本グローバル照明)¥36,980~税込¥40,678~1個10日以内出荷バッテリー内蔵で停電時に自動で点灯に切り替わる非常用LEDシリンダーライト。非常時の点灯時間は約120分。リン酸リチウムバッテリー内蔵式でBMSシステム管理。LED光源はムラがなく均一な発光性があります。IP65の防塵防水仕様です。質量(g)900消費電力(W)20定格電圧(V)200ケーブル長(m)1角度(°)【発光】180定格寿命(時間)40000直径×長さL(Φmm×mm)35×1260(上部丸リング除く)プラグ200V3芯プラグ防塵防水性能IP65演色指数(Ra)>80エコロジー商品省エネ
『多目的灯・スリムランプ』には他にこんなカテゴリがあります
- 多目的灯
- スリムライト・チューブライト
- 多目的灯・スリムランプオプション部品
多目的灯・スリムランプ の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら