冨士トンボ礦業
冨士トンボ礦業の 研磨材料
冨士トンボ礦業の 研磨粒・砂・ペースト
褐色溶融アルミナ研磨材(A砂)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2kg)
番手
#80
注文コード
71701781
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
番手・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
褐色の人造研削材です。
用途
研磨布紙用、ガラスのスリ加工、石材の字掘りなど
仕様
中目
質量(kg)
2
基材
褐色溶融アルミナ
番手
#80
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。