冨士トンボ礦業
冨士トンボ礦業の 研磨材料
冨士トンボ礦業の 研磨粒・砂・ペースト
褐色溶融アルミナ研磨材(A砂)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(20kg)
番手
#120
注文コード
71701826
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
番手・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
褐色の人造研削材です。
用途
研磨布紙用、ガラスのスリ加工、石材の字掘りなど
仕様
細目
質量(kg)
20
基材
褐色溶融アルミナ
番手
#120
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400