金剛砂(ガーネット)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2kg) 注文コード71701851 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

硬度の高い、天然の研削材です。
モース硬度7.0〜7.5で天然鉱物の中では高い硬度を持っています。

用途金属、非金属の研磨やブラストなど 仕様粗目 質量(kg)2 基材金剛砂(ガーネット) 番手#36

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする