ディスク型タッチペン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード71702167 品番91556
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥501
販売価格(税別)
455

書き心地なめらか!シンプルなディスクタイプタッチペン!
シンプルで使いやすいディスクタイプのタッチペンです。透明ディスクにより細かな操作がしやすく、ノートアプリやイラスト制作にも最適です。キャップはマグネット吸着式で紛失しにくく、交換用ペン先も1個付属しています。

セット内容本体×1本、交換用ペン先×1個(ペン上部に収納) 材質アルミ、ABS、PP 寸法(mm)キャップ装着時:約148、使用時:約165、ペン径:約9 包装形態袋入り
注意
※―

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする