【中古タブレット】IPAD PRO WI-FI+CELLULAR 128GB [第4世代] (タブレット 12.9インチ/A12Z Bionic/6GB/128GB/iPad OS)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード71710479 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥102,278
販売価格(税別)
92,980

WEBカメラ内蔵/セルラーモデルの中古PC!

用途
使用感程度のキズ、削れ、打痕、シール跡があります。
※同一商品が複数ございますので多少の違いはあります事、ご了承ください。液晶画面にキズやムラがあります。
付属品ACアダプター タイプ特選 型番【CPU】A12Z Bionic メモリー容量6GB ディスプレイ12.9インチ 解像度【X】2732、【Y】2048 使用CPUAPPLE OSiPadOS インターフェイスUSB 2.0×0 / USB 3.0×0 / Bluetooth / WEBカメラ(前面120万画素/背面800万画素) / FaceID / USB(Type-C)×1 ネットワークタイプ無線LAN ストレージ128GB 光学ドライブ非搭載
注意
※記載のない付属品に関しては付属しておりません。付属品欄に記載されております物のみが付属します。 キーボード・マウス・OFFICEソフト等は記載がない限り付属しておりませんので予めご了承くださいませ。
※記載の無い機能は動作確認をおこなっておりませんので予めご了承くださいませ。
※中古品のため使用感によるキズやスレ、キーボードの黄ばみ、本体塗装の禿げ等がございます。予めご了承くださいませ。
※バッテリーに関しては特記のない限り動作を確認しておりますが納品後の劣化や不良に関しては保証対象外となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする