画像準備中

屋台スイーツメーカー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71721627 品番KDFY-06BA
参考基準価格(税別)¥2,980 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

おうちで屋台のお菓子が作れる
温度調節機能付き
細かい揚げ物に便利なバスケット付き
レシピ付属

材質本体・油はね防止フタ;PP/ダイヤル;PC/内鍋;アルミニウム/バスケット;ステンレス 質量(g)510 消費電力(W)600 電源コード(m)0.9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)16×17×17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする