画像準備中

回転寿司ざんまい

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71721697 品番KTSS-006W
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,848
販売価格(税別)
3,498

回転寿司がおうちで楽しめる!
市販や手作りのお寿司を電車に乗せて出発!楽しく食べて美味しさUP!お子様も大喜びです。お寿司以外にもスイーツなどを乗せればパーティーにぴったり!
遊び用の鉄道玩具より走るスピードがゆっくりなので、お寿司が取りやすい。
レール全長約158cm
回転寿司屋さんに来たみたい♪盛り上がること間違いなしのサイズ感。
受け皿6枚付き
車両にぴったり受け皿が6枚付属しているので、電車が一周している間に次のお寿司を用意できます。

セット内容車両A×1、車両B×3、レールA×2、レールB×8、受け皿×6、取扱説明書 材質車両・受け皿:ABS、レール:PP 寸法(mm)【車両連結時】60×500×60 / 【車両A(電池入れる分)】60×140×60【車両B(連結部分)】60×123×60【受け皿】Φ90×12 質量(g)275 電源単3電池2本(別売)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする