画像準備中

ムーンビーム プレスサンドメイト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71721740 品番KDHS-024I
参考基準価格(税別)¥4,530 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

パンの耳まで美味しく焼ける!手軽に厚焼きホットサンド。おしゃれな本体カラー!
パンと食材を挟んでフタを閉めるだけ
お好みの食材をパンにのせてフタを閉めるだけ。約3分でサクッと香ばしいホットサンドが焼きあがります。耳付き食パンを使えるので、耳を切り落とす手間もありません。
※ホットサンドが焼き上がる目安時間は約3分ですが、焼き足りない場合は時間を延長し、お好みで調節してください。
深さ約1.5cmのプレート
プレートの深さが約1.5cmあるから、6枚切りの耳付きパンやマフィンも焼けます。
たっぷり具材を挟んで、ボリューム満点の厚焼きホットサンドが作れます。
フッ素樹脂加工&着脱式プレート
フッ素樹脂加工で焦げ付きにくくなっています。油をひかずに調理できるのでノンオイルでヘルシー。着脱式プレートなので、水洗いできてお手入れ簡単です。
ON/OFF電源スイッチ付き
コンセントを抜き差しせずに、手元で電源をON・OFF切り替えられます。
電源コードすっきり
本体の裏面にコードが巻けるので、スッキリ収納できます。
縦置きコンパクト収納
立てて収納できるので、狭いキッチンでも置く場所に困りません。
サッと取り出して手軽に使えます。

材質本体:フェノール樹脂/本体プレート:アルミニウム( フッ素樹脂加工 ) 本体質量(kg)1.2 電源コード(m)1.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15×24×11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする