画像準備中

NEW 7DAYS サンドメーカー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71721846 品番KDHS-021W
参考基準価格(税別)¥8,980 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898

1台7役。1人分を手軽に作れるサンドメーカー
7種のプレートを付け替えればホットサンド(2種)、ワッフル、パンケーキ、ドーナツ、ベビーカステラ、焼きおにぎりがこの1台で簡単に作れます。
生地やお好みの食材をのせてフタを閉めるだけの簡単調理
短時間で手軽においしい軽食やおやつを楽しめます。
手軽に食べやすい4分割できるホットサンドプレートにバージョンアップしました。
2種のホットサンドプレートは耳付き食パンを使えるので、耳を切り落とす手間もなく手軽に調理できます。
※焼き上がり目安時間は約3〜6分ですが、焼き足りない場合は時間を延長し、お好みで調節してください。
色々な食材で軽食もスイーツも楽しめます。
ホットサンドなら買ってきたお惣菜や昨日の夕飯の残り物を入れれば、朝食用のおかずパンに。パイ生地やご飯を挟んでも◎
焼きおにぎりをお茶漬けにして夜食にもピッタリです。
それぞれのプレートで作れるレシピブック付き
フッ素樹脂加工で焦げ付きにくくなっています。油をひかずに調理できるのでノンオイルでヘルシー。
着脱式プレートなので、水洗いできてお手入れ簡単です。

セット内容本体、シングルホットサンドプレート、よんぶんのホットサンドプレート、ワッフルプレート、パンケーキプレート、ドーナツプレート、ベビーカステラプレート、焼きおにぎりプレート 材質本体;フェノール樹脂/本体プレート;アルミニウム(フッ素樹脂加工) 質量(kg)約1.1(シングルホットサンドプレート含む) 消費電力(W)650 電源コード(m)1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15×24×11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする