ノーブランド
ブラインド スプリットフランジ用 CATタイプ メダル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
71721977
品番
CAT-16-M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
用途
油止め
材質
鉄
寸法B(mm)
47.7
寸法I(mm)
39.5
寸法J(mm)
14.3
材質(Oリング)
NBR
注意
※加圧時にはご使用できません。
※製品の外観、色、仕様等は改良の為、予告なく変更する場合があります。